仕様バルコニー中継用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用
材質(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル
厚さ(mm)【スラブ】200
質量(kg)2.6
寸法65
寸法D1(mm)128
寸法D2(mm)190
寸法H1(mm)200
寸法H2(mm)90
寸法D3(mm)80
寸法H3(mm)41
寸法H4(mm)75
ねじ径dRc2 2分の1
本体高さ(mm)80