※代表画像です。

RPB-K ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 64220881 RPB-K ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 64220881

ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法100 注文コード64220881 品番RPB-K
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。

仕様バルコニー中継用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用 材質(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル 厚さ(mm)【スラブ】200 質量(kg)3.7 寸法100 寸法D1(mm)168 寸法D2(mm)230 寸法H1(mm)200 寸法H2(mm)100 寸法D3(mm)118 寸法H3(mm)45 寸法H4(mm)75 ねじ径dRc4 本体高さ(mm)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする