仕様バルコニー中継用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用
材質(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル
厚さ(mm)【スラブ】160
質量(kg)7
寸法150
寸法D1(mm)228
寸法D2(mm)300
寸法H1(mm)200
寸法H2(mm)140
寸法D3(mm)172
寸法H3(mm)57
寸法H4(mm)100
ねじ径dRc6
本体高さ(mm)80