WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64221327
品番
621304284521
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9705
アズワン品番
65-7497-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表