ミディアムディープラバーランディングネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64221511 品番-
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,688
販売価格(税別)
6,989

【JB/NBC公認ネット】トーナメンターの様々な要望から生まれたバストーナメント用ラバーランディングネット。ロクマルもランディングしやすいネット部の大きさと取り回しの良いシャフト長によりバランスの取れたラバーランディングネットです。

柄:ブルー 全長(cm)シャフト:81 寸法(縦×横×深さ)(mm)ネット:600×410×450 自重(g)620 仕舞(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする