※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード64221554品番FUML-60-M12-80-D0-S
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど88種類から選べます 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。