※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 布テープ
梱包用布テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
64221721
品番
No.841
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
用途
梱包用
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.3
色
黄土
長さ(m)
25
ボールタック
32<
粘着力(N/10mm)
4.4
保持力(mm/15分)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応