※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明梱包用OPPテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード64221730 品番No.601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。

用途梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 ボールタック24 粘着力(N/10mm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする