※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般梱包用OPPテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード64221739 品番No.6020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。
透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。
100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。

用途梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)100 ボールタック24 粘着力(N/10mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする