※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の OPPテープ
手で切れる!透明OPPテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
注文コード
64221757
品番
No.6025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)
コストパフォーマンスに優れている
用途
梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
50
ボールタック
28
粘着力(N/10mm)
3.27
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(mm/60分)
0.1