※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 安全保護テープ
古藤工業(Monf)の すべり止めテープ
すべり止めテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(18巻)
注文コード
64221800
品番
Z8黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
手で切れる為、施工性UP!
日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上
様々な環境においてクリア!
用途
屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め
工場敷地内等のすべり止めラインテープ等
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.4
色
黄
長さ(m)
5
粘着力(N/10mm)
8.2
引張強度(N/10mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応