※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PET仮固定テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 64221967 品番 Z14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に
さまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能
しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。

用途家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に 幅(mm)25 厚さ(mm)0.07 長さ(m)50 伸び(%)100 粘着力(N/10mm)3.28 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする