古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
PET仮固定テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
64221976
品番
Z14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に
さまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能
しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。
用途
家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.07
色
青
長さ(m)
50
伸び(%)
100
粘着力(N/10mm)
3.28
保持力(mm/15分)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応