モリコートHP-870

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(750g) 注文コード64222010 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最も化学的に安定なフッ素系合成油とフッ素樹脂で作られた、過酷な条件下でも長期間 の使用に耐える、優れた性能を有するグリースです? ほとんどのゴムおよびプラスチックに適合
・高温下での優れた安定性
・ 化学薬品および溶剤に対する優れた耐性
・ 優れた耐酸化性により長期間の使用に耐える
・ 低蒸気圧力(ベースオイル)

用途MOLYKOTE(R) HP-870 グリースは、高温、腐食性環境、溶剤、液化 天然ガス、高真空環境など過酷な条件下で幅広く使用されています。 潤滑剤が蒸発することが好ましくないクリーンルーム、半導体製造装置、 段ボール製造機、ホットエアドライヤーモーター軸受などの用途に使用で きます 白色 使用温度範囲(℃)‐20〜250 荷姿750g蛇腹カートリッジ 危険物の類別非危険物 稠度275 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする