※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)80寸法M(mm)M20寸法Lm(mm)200注文コード64222315品番FUML-80-M20-200-D3-T
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥9,788販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど58種類から選べます他の種類を見る 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。