エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64222517
品番
EA628MT-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
各種ネット資材の補助ロープなどに。
耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
強度を必要とする用途には使用しないでください。
仕様
●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):270
アズワン品番
65-9269-16