スラックス モスグリーン 1690-61シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64222666 品番1690-61-73
参考基準価格(税別)¥5,154 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 モスグリーン サイズ73 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)80 アズワン品番65-8383-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする