※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUML-40-M16-100-D0-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64223024 FUML-40-M16-100-D0-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64223024 FUML-40-M16-100-D0-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64223024

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)40 寸法M(mm)M16 寸法Lm(mm)100 注文コード64223024 品番FUML-40-M16-100-D0-TK
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,727
販売価格(税別)
3,388
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど59種類から選べます 他の種類を見る

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法C(mm)30 寸法D(mm)40 寸法H(mm)17 寸法H1(mm)2 寸法Lm(mm)100 寸法M(mm)M16 寸法sw1(mm)12 ねじピッチ2 ロックナット有り 許容荷重(N)12000 ねじ規格並目 寸法L1(mm)14.8 寸法sw2(mm)24 材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする