BOPLA
BOPLAの 足場周辺機器
BOPLAの グロメット、ゴム足
ケーブルグランド 径:M16 x 1.5 材質:ポリアミド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64223260
品番
12004200
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
仕様
●ねじの呼び:M16 x 1.5●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:4mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7066
アズワン品番
65-7460-91