ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード64223716 品番EA951C-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
195

組立家具付属のシールの補充用として便利です。
粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。
丈夫な樹脂を使用しています。

仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート) アズワン品番65-9326-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする