基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.81mm 1列 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード64224425 品番1-178288-7
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。
Dynamic D-3100シリーズハウジング
D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。

仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.81mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:プラグハウジング及びヘッダ●長さ:45.81mm●幅:7.15mm●コード番号:189-5983 アズワン品番65-7775-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする