※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチ ボア45mm
388M30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64225037
品番
388M30
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5673
アズワン品番
65-7856-14