#3177 酪農アルミスコップ #3 浅香工業 64225177

酪農アルミスコップ #3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64225177品番#3177
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

降り積もった雪の除去作業に最適。

仕様●材質●▼頭部:アルミ合金/柄部:天然木●重量:1.5kg●全長:1180mm●頭部先幅:340mm●頭部長さ:410mmアズワン品番65-8909-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする