レイメイ藤井
Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64225196
品番
KP1323
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
キエラ=テープ幅5mm、長さ3m、暗記シート=赤シート1枚/緑シート1枚/ケース1個
色
レッド&グリーン
内容
キエラ1本、暗記シート1個
本体質量(g)
キエラ=25、暗記シート=28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【キエラ】20×102×20【暗記シート】65×137×2
素材
本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET、暗記シート=PP