Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64225204
品番
TPD12S016RKTR
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN
仕様
●用途:HDMI、I2Cバッファ、ESD保護●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●パッケージ/ケース:24-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:24-UQFN(4x2)●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番
67-0410-76