3D-FEW あじろ外装ケーブル 日本エレパーツ 64225747

あじろ外装ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード64225747品番3D-FEW
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●アジロ外層:Φ0.32亜鉛メッキ鉄線編組●ループ抵抗(at 20℃) (Ω/km):標準 25.0 (最大 26.8 以下)外部導体: 黒材質(シース)内部:PE材質(絶縁体)PE色(絶縁体)シース標準厚さ(mm)内部:1外径(mm)1.05概算質量(kg/km)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.0 以下絶縁抵抗(MΩ/km)1,000 以上シース色内部:黒シース外径(Φmm)内部/標準::6.4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)標準:10材質(導体)軟銅撚線、外部:難燃PE ・ 黒特性インピーダンス(Ω)50±2 (at 10MHz)減衰量(dB)67.2/100m 以下 (at 1,660MHz)(at 20℃) ※参考値グリーン購入法適合耐電圧(V/min)(AC)1000VSWR1.3 以下 (at 5~2,000MHz) ※参考値遮蔽Φ0.14スズメッキ軟銅線編組導体厚さ(mm)外部導体:1
関連資料:(0.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする