片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
スチール製グレーチング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
64226876
品番
WRHZX(U)20519-15
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
【受枠】17.3
溝幅(mm)
200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【グレーチング】180×980×18
固定方法
ボルト固定
素材
溶融亜鉛メッキ
グレーチング質量(kg)
6.6