ネジ隠しカバー付き アイプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 付属品ネジ(M4×20タッピング)×2 注文コード64227095 品番N-1313
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「ネジ隠しカバー付きスリムアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。
ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。
さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。
オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。
機能・性能
高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止
幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応
コンパクト設計:場所を選ばず設置可能
安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応

付属品ネジ(M4×20タッピング)×2 仕様スリムサイズ 材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×20×25 質量(g/個)32 入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする