三沢電線
三沢電線の 電線/ケーブル
三沢電線の 汎用ケーブル
三沢電線の VCTF
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
64227181
品番
タイネツMDフレックス VCTF 0.3SQ×8C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途
主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード
色
黒
定格電圧(V)
300
芯数(C)
8
材質(シース)
軟質非鉛耐熱耐寒PVC
材質(絶縁体)
非鉛耐熱PVC
導体構成(本/mm)
12/0.18
定格温度(℃)
-30〜75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
7
識別色
【線芯】黒白赤緑黄茶青灰
絶縁体外径(Φmm)
1.5
ケーブルサイズ(SQ)
0.3
関連資料:
カタログ(1.08MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表