耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 64227217 品番 タイネツMDフレックス VCTF 0.3SQ×20C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。

用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード 定格電圧(V)300 芯数(C)20 材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC 材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC 導体構成(本/mm)12/0.18 定格温度(℃)-30〜75(耐寒温度 シース材-30℃実力値) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)10.1 識別色【線芯】黒白赤緑黄茶青灰橙桃空紫 白/黒 白/赤 白/緑 白/青 黒/白 黒/赤 黒/緑 黒/青 絶縁体外径(Φmm)1.5 ケーブルサイズ(SQ)0.3
関連資料:カタログ(1.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする