用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード
色黒
定格電圧(V)300
芯数(C)30
材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC
材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC
導体構成(本/mm)12/0.18
定格温度(℃)-30〜75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)11.7
識別色【線芯】黒白赤緑黄茶青灰橙桃空紫 白/黒 白/赤 白/緑 白/青 黒/白 黒/赤 黒/緑 黒/青 赤/白 赤/黒 赤/緑 赤/青 緑/白 緑/黒 緑/赤 緑/青 黄/白 黄/黒
絶縁体外径(Φmm)1.5
ケーブルサイズ(SQ)0.3