三沢電線
三沢電線の 電線/ケーブル
三沢電線の FA用ケーブル
三沢電線の 固定用ケーブル
耐熱MDフレックスマイクコード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
64227515
品番
タイネツMDフレックスマイクコード 0.3SQ×3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
艶消しの黒で耐熱耐性 可とう性を有したケーブルです。
色
黒
定格電圧(V)
60
芯数(C)
3
材質(シース)
軟質非鉛耐熱耐寒PVC
材質(絶縁体)
非鉛耐熱PVC
導体構成(本/mm)
12/0.18
定格温度(℃)
-30〜75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
5.8
識別色
【線芯】黒白赤
絶縁体外径(Φmm)
1.5
ケーブルサイズ(SQ)
0.3
関連資料:
カタログ(0.25MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表