三沢電線
三沢電線の 電線/ケーブル
三沢電線の FA用ケーブル
三沢電線の 固定用ケーブル
MDS横巻シールドケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
64227576
品番
MDSヨコマキシールド 0.3SQ×4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
用途
30V以下の一般機器用
色
薄灰
芯数(C)
4
材質(シース)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
非鉛PVC
導体構成(本/mm)
12/0.18A
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
4.9
識別色
【線芯】白赤黒緑
絶縁体外径(Φmm)
1.5
ケーブルサイズ(SQ)
0.3
関連資料:
カタログ(0.64MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表