三沢電線
三沢電線の 電線/ケーブル
三沢電線の FA用ケーブル
三沢電線の 固定用ケーブル
MDS横巻シールドケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
64227707
品番
MDSヨコマキシールド 7/0.12×3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
用途
30V以下の一般機器用
仕様
7本 / 0.12mm
色
薄灰
芯数(C)
3
材質(シース)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
非鉛PVC
導体構成(本/mm)
7/0.12TA
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.8
識別色
【線芯】白赤黒
絶縁体外径(Φmm)
0.8
関連資料:
カタログ(0.64MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表