三沢電線
三沢電線の 電線/ケーブル
三沢電線の FA用ケーブル
三沢電線の 固定用ケーブル
VSVCビニルシールド付ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
64227856
品番
VSVC 7/0.18×4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
可とう性があり機器内配線に適しています
用途
測定器 通信機器内の配線等
仕様
7本 / 0.18mm
色
灰
定格電圧(V)
30
芯数(C)
4
材質(シース)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
非鉛PVC
導体構成(本/mm)
7/0.18A
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
4.7
識別色
【線芯】黒白赤緑
絶縁体外径(Φmm)
1.2
関連資料:
カタログ(0.53MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表