CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64227986 品番390R070202ENL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は材種・チップブレーカー・コーナーRなど93種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。

仕様●BS:0.7●RE:0.2●W1:4.0●LE:5.9●S:2.40●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-0357 アズワン品番65-8139-71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64227986 390R070202ENL 66411416 390R-070202E-NL H13A CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック 1箱(10個) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする