基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64228257 品番BCS-112-L-D-HE
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

Samtec 基板用ソケットには 24 のピンがあります。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション

仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0675 アズワン品番65-7624-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする