ワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーエアコン取付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64228836 品番PPH2306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オートスキャン機能搭載でスマホ充電部を自動検知。ホルダー充電部がスマホ充電部に自動で移動し位置ズレによる充電ロスを無くします。キャパシタ内蔵でエンジン停止後もスマホを取り外す事が出来ます。安全保護回路でスマホの過充電を防止します。ワイヤレス充電のon/off切替スイッチ付。スマホの縦横置き対応。スイングアームで360°回転とスライド移動でエアコン吹出し口を塞がず取付出来ます。

用途車のスマホホルダー 仕様ワイヤレス充電:最大15W(iPhone:7.5W) セット内容ホルダー本体×1/エアコン取付フック×1/アジャスター×1/スイングアーム×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1 幅(mm)160 サイズ幅:約58〜88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約250g以下 高さ(mm)180 奥行(mm)90 ケーブルType-A / Type-C 約1.3m
注意
※スマホ適合:幅58-88ミリ厚み20ミリ重さ250gまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする