Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Pellucid(旧MIRAREED)の グラス・食器・カトラリー
Pellucid(旧MIRAREED)の マグカップ・グラス・コップ
サーモタンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64228845
品番
PDK2313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コンビニコーヒーカップをすのまま保温保冷が出来るステンレス製タンブラーです。ペットボトルや缶などの様々な飲み物に対応。スペーサー付属で車輛のドリンクホルダーサイズに合わせて高さ調整が出来ます。
用途
車のドリンクホルダー
セット内容
サーモタンブラー本体×1/スペーサー(高さ10mm)×3/スペーサー(高さ8mm)×1
幅(mm)
110
高さ(mm)
170
奥行(mm)
60