サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 店舗運営用品
サンコー[日用品]の キャッシャー/レジ・会計用品
サンコー[日用品]の 紙幣・硬貨計数機
電動オートコインカウンター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64229046
品番
CNCT25SBK
参考基準価格(税別)
¥21,636
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
新硬貨対応、硬貨を投入するだけで自動で選別、計算を行う電動コインカウンター
セット内容
本体、日本語取扱説明書
材質
ABS
質量(kg)
約4.3
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
15
ケーブル長(m)
約1.6
表示
バッチプリセット番号表示:3桁LED、枚数表示:5桁LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
347×317×273
収納枚数(枚)
各コイン引き出し:80〜200(硬貨の種類による)
計数速度
最大:約340枚
ホッパー容量(枚)
約500
注意
※コインの分類について:このコインカウンターは、コインの「大きさ」からコインを分類します。そのため、摩耗や変形したコインなどは、正しく分類されない場合があります。その場合、コインの数量や合計金額は、正しく表示されません。※2021年11月1日に発行された新500円硬貨に対応しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません