※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWR-2 リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64229918 SWR-2 リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64229918 SWR-2 リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64229918

リブドロックワッシャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64229918 品番SWR-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。

材質(本体)ばね鋼(硬度380-450HV)/四三酸化鉄皮膜(黒) 呼び2 用途ゆるみ止め 寸法d(mm)2.2<tol>0〜+0.3</tol> 1袋入数(個)10 寸法t(mm)0.35 寸法D(mm)4<tol>-0.3〜0</tol> 寸法h(mm)0.6
注意
※被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
261:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする