※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWRS-1.6 リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64229936 SWRS-1.6 リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64229936 SWRS-1.6 リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64229936

リブドロックワッシャ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64229936 品番 SWRS-1.6
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。

用途ゆるみ止め 材質(本体)ステンレス 寸法d(mm)1.7<tol>0〜+0.3</tol> 呼び1.6 1袋入数(個)10 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)3.2<tol>-0.3〜0</tol> 寸法h(mm)0.75
注意
※被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1046:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする