※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
max.146.2
注文コード
64230146
品番
LBHS-2501-CS2-A
参考基準価格(税別)
¥520,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
47.6
寸法A1(mm)
24
寸法B(mm)
max.146.2
寸法B1(mm)
130
寸法B2(mm)
60
寸法B3(mm)
20
寸法B4(mm)
115
寸法G(mm)
M5x0.8
寸法G1(mm)
M6
寸法H(mm)
5.0
寸法L(mm)
6.8
寸法L1(mm)
115
適合レール
25
形状
あり
保持力(N)
2000
材質
(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール
*1
)NBR、(Oリング)FKM