エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR) EA968DFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64230199
品番
EA968DF-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,850
販売価格(税別)
¥
53,500
バスケットに入れる
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●速度範囲:50Hz/90〜1400rpm、60Hz/90〜1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.604●許容トルク:1200rpm/0.511N・m(50Hz)0.442N・m(60Hz)90rpm/0.361N・m(50/60Hz)●出力:60W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番
65-9332-68