曜日別特売
LBHS-4502-DS2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBHS-4502-DS2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230514
LBHS-4502-DS2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230514
LBHS-4502-DS2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230514

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)max.239.6注文コード64230514品番LBHS-4502-DS2
参考基準価格(税別)¥733,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800
寸法A(mm)85.6寸法A1(mm)44寸法B(mm)max.239.6寸法B1(mm)210寸法B2(mm)130寸法B3(mm)44寸法B4(mm)195寸法G(mm)G1/8寸法G1(mm)M10寸法H(mm)8.0寸法L(mm)11.9寸法L1(mm)195適合レール45形状なし保持力(N)7000材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする