※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFRS-22-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231169 GFRS-22-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231169 GFRS-22-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231169

リトラクタブル回転グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64231169 品番 GFRS-22-M6
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥9,887
販売価格(税別)
8,988

折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。

材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1 寸法H(mm)83.2 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 寸法D(mm)22 ねじ規格並目 寸法M(mm)M6 寸法h(mm)61.7 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5 寸法h'(mm)65.5
注意
※[[GFRS]]を下向きに取りつけた場合、振動やグリップの自重でグリップが起き上がることがあります。
※[[GFRS]]を取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+Lf以下としてください。
※グリップを操作する荷重は、下記の値を超えないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする