※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSKA-40-M8 メタルスーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231537 KSKA-40-M8 メタルスーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231537 KSKA-40-M8 メタルスーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231537

メタルスーパーノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64231537 品番 KSKA-40-M8
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。
組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。
六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

寸法A(mm)14 寸法B(mm)13 寸法d(mm)18 寸法D(mm)40 寸法d1(mm)8.7 寸法H(mm)24 寸法Lh(mm)15 M並目M8 寸法s(mm)10 材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304
注意
※ノブでワークを持ち上げるような用途には使用しないでください。ノブとハブがはずれる恐れがあります。
※使用後は水気や汚れをよく拭き取ってください。水気や塩分を含んだ汚れがノブについたまま放置すると腐食の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする