※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCFS-3-CR ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64231589 LDCFS-3-CR ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64231589 LDCFS-3-CR ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64231589

ミニクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64231589 品番 LDCFS-3-CR
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)31 寸法H'(mm)34.5 寸法Lf(mm)7 寸法M(mm)M3 M並目M3 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 ねじピッチ0.5 最大荷重(N)19 最大締付力(kN)1.4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする