※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
ミニクランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64231598
品番
LDCFS-4-CR
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
13
寸法h(mm)
24.5
寸法H(mm)
31
寸法H'(mm)
34.5
寸法Lf(mm)
8
寸法M(mm)
M4
M並目
M4
寸法R(mm)
30
寸法s(mm)
4
ねじピッチ
0.7
最大荷重(N)
44
最大締付力(kN)
2.4
歯数
18
ねじ規格
並目
色(本体)
CR
材質
(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線