曜日別特売
XZCR1512041C2 センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ シュナイダーエレクトリック 64231985

センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64231985品番XZCR1512041C2
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP67、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:220-1181アズワン品番65-7460-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする